カテゴリ
- 建築金物(744)
- 機構部品(59)
- 建材・エクステリア(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- オフィス家具(12)
- 防災用品(10)
- 防犯用品(4)
- 安全標識(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(80)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- AMPHENOL(1,915)
- KITACO(2,896)
- omron(オムロン)(1,843)
- Panasonic(パナソニック)(2,052)
- RS PRO(4,182)
- SIEMENS(1,875)
- SMC(15,441)
- TRACO POWER(1,664)
- WURTH ELEKTRONIK(1,635)
- エスコ(1,810)
- スバル(1,896)
- トヨタ(2,751)
- フエニックス・コンタクト(2,934)
- ホンダ(13,139)
- メディアカバーマーケット(3,041)
- 三木プーリ(1,738)
- 三菱ふそう(13,518)
- 三菱電機(9,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「ac」の検索結果
特価
商品豆知識

ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル
ACE(エース)(12件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
ウレタン消音材
ACE(エース)(26件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。材質発泡ウレタン色グレー
モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
キーボックス
ACE(エース)(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
ファスカル室名札用No.シール
ACE(エース)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から4日以内出荷各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。 透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。 施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。材質ビニールフィルム色黒サイズ(mm)H18
モリギン ユニクロ チャンネルフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷掛金具、受金具としての接合金具です。用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
セフティブラケット2ツ穴
ACE(エース)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。付属品取付ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
天然ゴムシート板(粘着付)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム、粘着材色ブラック
棚ダボストッパー付
ACE(エース)(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
天井点検口(スタンダードタイプ)
ACE(エース)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。用途軽天下地・木下地両用天井点検口
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
...