カテゴリ
- 家電(12)
- 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
- KitchenAid(キッチンエイド)
- パール金属(125)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- ベストコ(11)
- Kitchen+a(7)
- ダルトン(6)
- マルケイ(国際化工)(4)
- ククナキッチン(4)
- MAC(マック)(包丁)(3)
- アークランドサカモト(2)
- シャープ(2)
- キリン(2)
- ELITE(キッチン)(2)
- グリーンクロス(2)
- カジワラキッチンサプライ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- MARIGOLD(2)
- 貝印(1)
- 伸晃(1)
- ブランドをもっと見る
「kitchen」の検索結果

フレックスエッジビーター 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。幅(mm)145質量(kg)0.127高さ(mm)155奥行(mm)35
ミキサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。幅(mm)286質量(kg)11色ホワイト高さ(mm)420奥行(mm)370電流(A)4.2(15分定格)電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)325回転数(回/分)(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
9段階変速 ハンドミキサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。 静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。 片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階
2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷少量使いに便利な2.8Lのステンレスボウルです。9KSM95シリーズ専用幅(mm)220質量(kg)0.51高さ(mm)140奥行(mm)220ボウル容量(L)2.8
4.3L スタンドミキサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3
3.5カップ ミニフードプロセッサー
KitchenAid(キッチンエイド)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
フレックスエッジビーター 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。幅(mm)128質量(kg)0.087高さ(mm)135奥行(mm)35
4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3
3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷多くの材料を一気にミキシングすることが可能。 ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。幅(mm)237質量(kg)0.606高さ(mm)157奥行(mm)203ボウル容量(L)3.3
ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用幅(mm)225質量(kg)0.086高さ(mm)225奥行(mm)50
3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。幅(mm)197質量(kg)0.509高さ(mm)163奥行(mm)197ボウル容量(L)3.3
スタンドミキサーカバー 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷から14日以内出荷スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。 ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。材質綿幅(mm)445質量(kg)0.277高さ(mm)430奥行(mm)60
スパイスグラインダーアクセサリー
KitchenAid(キッチンエイド)¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷ブレードグラインダーの別売スパイスグラインダーアクセサリー。ブレードグラインダーに付属しているボゥルを取り外して装着し、スパイスなどを入れてグラインド。より細かい粒子の大きさにグラインドすることができます。振り出し口のある蓋が付属しており、スパイスをグラインドしたあとそのままお料理に振りかけることも可能です。
9KCG111ER ブレードグラインダー
KitchenAid(キッチンエイド)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
9KCG111OB ブレードグラインダー
KitchenAid(キッチンエイド)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。