1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. PRO X3 有線ゲーミングマウス
R.A.T PRO X3.は 親指レスト、パームレスト、小指レスト、スクロールホイール、グライドフット、さらにはセンサーまで、すべてを個々に変更可能。 交換可能なスクロールホイール、親指レスト、小指レスト、およびパームスレストは、最大2700の異なるパーツ構成を提供。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16000、USBポーリングレート 最大3,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 105G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、スクロールホイール、ピンキーレスト、トゥーンレスト、グライドフィート、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ、換装用ツール類、携帯ポーチ、パームレスト× 2スクロールホイール× 2ピンキーレスト× 2サムレスト× 2グライドフィート× 2ペアトラベルケースツール 形状人間工学的、右利き 質量(g)105 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)105 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3389 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×115×38 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数10 互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
25,790 税込28,369
4日以内出荷