モダンなスクエアデザインのダストボックスです。
扉に内部を確認できる窓が付いています。
材質(本体)スチール、(内容確認窓)アクリル、(ゴミ袋引掛けフレーム)スチール
容量(L)60
関連部品HAA875,HAA877,HAA878,HAA879,HAA880
アジャスター4個
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
トレーをはね上げてスタッキングでき、バックヤードでの省スペース化がはかれます。また、トレーの上に直接積み上げないので衛生的です。
ゴミ箱のフタが開閉でき、前面からゴミ袋の取付、取外しができます。
仕様高さ調節可能
材質(トレー)ABS・ようじホルダー付、(ゴミ箱)PP、(伸縮支柱)スチール、(ベース)ステンレス
均等耐荷重(kg)10
関連部品BH093,BH092
【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。
【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。
また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。
【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。
用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。
材質スチール(フレーム)/TPU(キャップ)
容量(L)208
寸法H(mm)920
寸法D(mm)520
寸法W(mm)895
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50
自重(kg)13
折りたたみ寸法(mm)170
キャスタータイプ2輪ストッパー付
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ネスティング機能により、保管場所が省スペースになる実演販売台です。
裏側には棚が付いているので、荷物置きとして利用できます。
ゴミ箱を外すことなくネスティングできます。ゴミ箱は着脱可能です。
ゴミ袋(30L、開口495mm以上)もピッタリ収まります。
材質(天板)PC、(側板)ABS、(ゴミ箱)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)30
高さを二段階に変更でき、カバーをロックして調理例サンプルのディスプレイ台としても使用できる試食台です。
連結の支柱を1本にすることで、低い位置でのディスプレイ台として使用できます。ロータイプ冷ケース前などでの使用に適しています。
材質(カバー)PET、(トレー)ABS、(フレーム)スチール、(ゴミ箱)PP
容量(L)(ゴミ箱)2.2
均等耐荷重(kg)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード