「什器 フック」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS
関連部品FB730
耐荷重(g)(均等)各フック120
【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
POS レールとの併用が可能です。
材質(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
フラワーポットローズをフローラルラックに取り付けるためのフックです。フローラルラック一台に最大12 コ取り付けできます。
均等耐荷重(kg)5
色黒
材質(本体)スチール
関連部品JG666
1個
¥3,500
税込¥3,850
15日以内出荷
センターロッドを背面にセットすることで、反り返りを防ぎ、陳列を美しくします。
材質(本体)スチール
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
ジェットアシストを使用することで、軽量商品をよりスムーズに自動前出しします。
用途【ジェットフック用オプション】ジェットフックの自動前出しの動きをサポートする『錘(おもり)』です。
材質スチール(塗装)
品名60
寸法H(mm)70
寸法D(mm)7
寸法W(mm)24
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)6
材質(棚板)ABS、(フックカバー)POM、(フレーム)スチール
均等耐荷重(kg)40
関連部品GAA131,GAA132
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
別売りのマルチエクステンダーバスケットと組み合わせて使う関連販売用什器です。
商品や設置場所に合わせた展開が可能です。
サ イドパネルにPOPを取り付けて商品訴求ができます。
材質(本体)PC、(フック)ステンレス、軟質キャップ付
寸法(mm)(POP)74×194
関連部品GBA039,GBA040,GBA043
1セット
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
関連キーワード