3段積の自動前出しができる500mL缶用ラック。
フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
材質(本体)ステンレス
寸法W(mm)183
3段積の自動前出しができる350mL缶用ラック。
フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
寸法W(mm)138
材質(本体)ステンレス
軽量商品用にバネの出力を抑えたタイプです。
POS レールG シリーズのほかにフードパネルにも取り付けできます。
材質(本体)ABS、(アンコ)ABS、(バネ)ステンレス
材質(本体)ABS、マグネット付、(レバー)PS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
冷蔵チルドケース、冷凍ケース内で使用できるフェイシングスタンド。レバーを引くワンアクションの手動前出しで商品のフェイスを整えます。
材質(本体・レバー)PC+PET、(プッシュプレート)PP
関連部品SFA096
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ドリンク類の24 缶ケース売りと6 缶パック売りを上下段それぞれ取り出しやすいように陳列することができる平台です。
材質本体:スチール(塗装)、キャスター:Φ65ナイロン車(4輪自在/2輪ストッパー付)
寸法H(mm)847
寸法D(mm)455
寸法W(mm)910
均等耐荷重(kg)120
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)410
材質(天板)PP
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)275
関連キーワード