各格子が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。
冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)30
材質(本体)スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
曲線が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMID展開での少量販売なのでに最適です。冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)12
材質(本体)スチール
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
平冷ケース前や陳列棚のエンドサイドなど、空いたスペースを活用して売場にできる簡易商品陳列ワゴンです。
バスケットは水平と傾斜にセットできます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
色黒
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各バスケット20
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ドリンク類の24 缶ケース売りと6 缶パック売りを上下段それぞれ取り出しやすいように陳列することができる平台です。
材質本体:スチール(塗装)、キャスター:Φ65ナイロン車(4輪自在/2輪ストッパー付)
寸法H(mm)847
寸法D(mm)455
寸法W(mm)910
均等耐荷重(kg)120
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)410
材質(天板)PP
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)275
関連キーワード