フェイスを明確化しながら売り場をきれいに管理し、陳列・補充の省力化をはかる、傾斜・ヒナ壇対応アンコです。
縦スリットに仕切板を差す強固な仕様によって、商品の積み上げ・ボリューム陳列ができます。
材質(本体)ABS
商品陳列を、きれいに、効果的に演出するディバイダーです。
耐食性に優れサビに強く、アイデアしだいで、さまざまな使い方ができます。
材質(本体)スチール
クロスボード天板にヒナ壇、波形をつくるアンコです。
縦スリットに仕切板をセットできるので陳列商品の乱れを防げます。
折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。
新しい売場演出を創造します。
長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。
本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)5
ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。
投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)(コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120
関連部品GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード