中部コーポレーション

中部コーポレーションのページです。中部コーポレーションは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在100件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社中部コーポレーション
所在地〒511-0943 三重県桑名市大字森忠463番地
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • 初雪 氷の旗 中部コーポレーション

    初雪 氷の旗

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質旗:ポリエステルパイプ:PVC樹脂紐:綿寸法(縦×横)(mm)595×500TKG品番9-0957-1301TKG品番(2017)6-0846-2001
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション

    初雪 アイスロボⅢ

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
    用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
  • Yハンドル 中部コーポレーション

    Yハンドル

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
  • ミニスライサーSS-250B・C用替刃 中部コーポレーション

    ミニスライサーSS-250B・C用替刃

    中部コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様SS-250B・C用材質刃物用SUS
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • トキワ ペレット 中部コーポレーション

    トキワ ペレット

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
    材質FC10
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
  • 初雪 ブロックアイススライサー BASYS 中部コーポレーション

    初雪 ブロックアイススライサー BASYS

    中部コーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
    質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
  • 組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式 歩道用U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • トキワ 鉄すきやき鍋 あられ 中部コーポレーション

    トキワ 鉄すきやき鍋 あられ

    中部コーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    15日以内出荷
    材質FC150質量(kg)2.6サイズ(cm)24内径×深さ(mm)236×43外径(mm)293TKG品番9-2089-1201TKG品番(2017)6-1921-1101
  • 初雪 手動式アイスクラッシャー 中部コーポレーション

    初雪 手動式アイスクラッシャー

    中部コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
    用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
  • 初雪 手動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 手動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
    材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
  • 初雪 キューブアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 キューブアイススライサー

    中部コーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100 50/60Hz
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用細目溝蓋

    中部コーポレーション
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目種類みぞぶた表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
  • 初雪 刃物(型式HF-800) 中部コーポレーション

    初雪 刃物(型式HF-800)

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ミニスライサー SS-250F 千切円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 千切円盤

    中部コーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • 初雪 アイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 アイススライサー

    中部コーポレーション
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
    付属品セパレータ、氷ガイド質量(kg)本体:19電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150アズワン品番64-4189-45
  • 初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 電動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
    材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型防水仕様防水層用
  • 横断・側溝用溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,898税込10,888
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目種類みぞぶたピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
  • トキワステーキ皿 丸型 中部コーポレーション

    トキワステーキ皿 丸型

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様電磁調理器対応材質FC150
  • トキワ ハンドル 中部コーポレーション

    トキワ ハンドル

    中部コーポレーション
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質FC150
  • 初雪 電動式スライス&クラッシャー 中部コーポレーション

    初雪 電動式スライス&クラッシャー

    中部コーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
    材質外装:ABS樹脂等質量(kg)10電源(V)単相100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180入数(個)角氷:約18コ(3cm角)TKG品番7-0889-0301製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)TKG品番(2017)6-0842-0301
  • バーチカルフードカッター 中部コーポレーション

    バーチカルフードカッター

    中部コーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
    定格時間(分)30
  • おろし用アタッチメント SS-250B用 中部コーポレーション

    おろし用アタッチメント SS-250B用

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-250Cも兼用できます。
    仕様SS-250B用材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂TKG品番9-0660-0301TKG品番(2017)6-0584-0601
  • SS-350A用スライス刃物のみ 中部コーポレーション

    SS-350A用スライス刃物のみ

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。
    適合SS-350A商品タイプ替刃
  • コンパクト IHコンロ 中部コーポレーション

    コンパクト IHコンロ

    中部コーポレーション
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    間口30cmの省スペースに5kWの強火力!! 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。
    質量(kg)14電源(V)3相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180消費電力(kW)5トッププレート(mm)300×300TKG品番9-0727-0201
  • 初雪 電動式キューブアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 電動式キューブアイススライサー

    中部コーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
  • ベントキャップ 中部コーポレーション

    ベントキャップ

    中部コーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
    仕様露出型、ねじ込式
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)最小9~17防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型防水仕様防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別床排水用、ワン型防水仕様防水層用
  • 側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    6,898税込7,588
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
  • トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無) 中部コーポレーション

    トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無)

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    材質FC150