絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

中部コーポレーション

中部コーポレーションのページです。中部コーポレーションは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在264件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社中部コーポレーション
所在地〒511-0943 三重県桑名市大字森忠463番地
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • 初雪 氷の旗 中部コーポレーション

    初雪 氷の旗

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質旗:ポリエステルパイプ:PVC樹脂紐:綿寸法(縦×横)(mm)595×500TKG品番9-0957-1301TKG品番(2017)6-0846-2001
  • グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーション

    グレーチング細目専用ハンドル

    中部コーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
    用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション

    初雪 アイスロボⅢ

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
    用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • Yハンドル 中部コーポレーション

    Yハンドル

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
  • ミニスライサーSS-250B・C用替刃 中部コーポレーション

    ミニスライサーSS-250B・C用替刃

    中部コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様SS-250B・C用材質刃物用SUS
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • トキワ ペレット 中部コーポレーション

    トキワ ペレット

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
    材質FC10
  • 初雪 手動式アイスクラッシャー 中部コーポレーション

    初雪 手動式アイスクラッシャー

    中部コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
    用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
  • ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション

    ゴミスクリーン「トメナイト」GS

    中部コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
    用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
  • 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチール種類U字溝
  • 特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    特殊改良桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特殊改良桝用グレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • 初雪 ブロックアイススライサー BASYS 中部コーポレーション

    初雪 ブロックアイススライサー BASYS

    中部コーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
    質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
  • FRPグレーチング FG25K 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG25K

    中部コーポレーション
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)18
  • 組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式 歩道用U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • トキワ 鉄すきやき鍋 あられ 中部コーポレーション

    トキワ 鉄すきやき鍋 あられ

    中部コーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    15日以内出荷
    材質FC150質量(kg)2.6サイズ(cm)24内径×深さ(mm)236×43外径(mm)293TKG品番9-2089-1201TKG品番(2017)6-1921-1101
  • 初雪 手動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 手動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
    材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
  • 初雪 キューブアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 キューブアイススライサー

    中部コーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100 50/60Hz
  • 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から12日以内出荷
    グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995
  • 横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    横断溝・側溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    8,898税込9,788
    1セット
    3日以内出荷
    落とし込式細目正方形桝蓋です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • FRPグレーチング FG8040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG8040

    中部コーポレーション
    51,980税込57,178
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)9.4
  • FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG2525

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)14
  • 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用細目溝蓋

    中部コーポレーション
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目種類みぞぶた表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
  • 初雪 刃物(型式HF-800) 中部コーポレーション

    初雪 刃物(型式HF-800)

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーション

    グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手

    中部コーポレーション
    59,980税込65,978
    1台
    13日以内出荷
    テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
    用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
  • スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 中部コーポレーション

    スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    31日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

    中部コーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • ミニスライサー SS-250F 千切円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 千切円盤

    中部コーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • 初雪 アイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 アイススライサー

    中部コーポレーション
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
    付属品セパレータ、氷ガイド質量(kg)本体:19電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150アズワン品番64-4189-45
  • 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100