7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒) 寸法b(mm)995
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T
種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)3010 寸法(mm)3010×1007×25 ライトグレー タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-25
1枚
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 適用荷重T-25
1枚
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-25
1枚
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋 材質SS400(スチール) 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 パッキンAタイプ(パッキン無) 適用荷重T-25
1枚
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)