カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
  • 中部コーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • ダイケン(6)
  • CATEYE(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • MYPALLAS(1)
  • RS PRO(1)
  • e13(イーサーティーン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 タイヤ27インチ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3材質(本体)STKR400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)3.3材質(本体)STK400
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.3、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.8、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら