「ペール缶 1l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大
PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。
オイルミスト(油煙)の発生の少ない
加工物の後工程での洗浄性が良い
加工物の焼入加工に支障のない
経済効果が大きい
用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】
タイプソリューブル
容量(L)18
荷姿ペール缶
希釈倍率10~30
pH9.2
外観緑色透明
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤
オイルミスト(油煙)の発生の少ない
加工物の後工程での洗浄性が良い
加工物の焼入加工に支障がない
経済効果が大きい
用途一般切削・穴孔・バンドソー
タイプA2種1号ソリューブル
容量(L)18
荷姿ペール缶
希釈倍率10~30
pH9.3
外観緑色透明
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
チェーン各部位に浸透しやすい液性です。各部位に浸透後、揮発成成分の蒸散により良好な二硫化モリブデン皮膜が形成されます。低粘度で作業性良好です。優れた防錆性能塗布後における、液だれ現象が非常に少ない。
用途鋼製チェーンの潤滑
タイプ不水溶性
荷姿ペール缶
外観黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤
用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工
タイプ不水溶性
容量(L)18
荷姿ペール缶
外観淡黄褐色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
関連キーワード