3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒 質量(kg)約26 容量(L)112 間口(mm)470 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)55 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045 騒音値(dB)約27 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)214
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。 冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。 導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー 質量(kg)約16 ホワイト 容量(L)31 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)60 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 騒音値(dB)約28 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
22,980 税込25,278
欠品中

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1 質量(kg)約15 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 騒音値(dB)約23 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)