「冷蔵庫温度計業務用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚
質量(kg)約10
色ブラック
容量(L)20
間口(mm)402
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448
電源コード(m)約1.9
騒音値(dB)約15
冷却方式ペルチェ式
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)68
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード