「トーソー 伸縮吊棒」の検索結果
間仕切りに適したレールです。
用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール
材質スチール
伸縮範囲(mm)395~700
間仕切りに適したレールです。
用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール
材質スチール
伸縮範囲(mm)245~400
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品
材質スチール
幅(mm)34
高さ(mm)34
2018年トラスコ掲載ページ10 0753
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミ合金
幅(mm)19
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
カーブ半径(mm)180
ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール
色ブラック
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
ニューリブで使用する、吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セットです。
色ブラック
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板