「縦型ブラインド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。
※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも
色アイボリー
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
操作位置右
取扱説明書(1.47MB)
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000
取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード