本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み
長さ(cm)ケーブル長:94
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み
長さ(cm)ケーブル長:44
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
充電電力をリアルタイムで表示。屈折に強い編み込みメッシュケーブル。PowerDelivery 100W高速充電。安心のE-MARKER IC搭載
仕様●E-Mark:対応●PD:PD3.0対応●対応最大電流:5A(最大100Wまで)
材質アルミニウム、PVC、ナイロン
定格電圧(V)5-20(5/9/15/20
本数1本
コネクタTypeC-TypeC
ケーブル長(cm)100
データ転送480Mbps(USB2.0準拠)
色(コネクター)ブラック
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード