AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセットAMD X300チップセット
使用CPUSocket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで)
適合ソケットDDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応
ストレージ2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2
RAID機能RAID 0,1(SATA)
拡張スロット数M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用)
フタDisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポート
フロントパネル電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子
本体寸法(mm)155×155×80
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
【I/F】PCI Express 3.0 x4 interface。【コネクタ】2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports (with up to 40Gbps bandwidth)。【保証】1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Power Phase SPS with Enlarged。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】2 PCIe 4.0 x16
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
【CPU】Intel 13th Gen (Raptor Lake-P) Core Processors。【冷却機構】CPUクーラー付属。【サポートOS】Windows 10/11。【チップセット】MCP。【メモリ】Dual Channel DDR4 3200 MHz64GB (32 GB per DIMM)2 x 260-pin SO-DIMM。【ストレージ】1 x M.2 (KEY M 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD。【LAN】Intel I226LM with 10/100/1000/2500 。【Wifi】1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.3(M.2 Key E 2230 PCIe x1 USB 2.0 for Wireless)。【フロント入出力】2 x USB 3.2 Gen2 (Type A)1 x USB4/ThunderboltTM 4 (Supports DP1.4a display output)1 x USB3.2 Gen2 (Type-C Supports DP1.4a display output)。【リア入出力】2 x HDMI 2.0b1 x 2.5 Gigabit LAN2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)DC Jack:1。【付属品】1 x 19V/90W Power Adapter1 x Screw Package1 x VESA mounting bracket
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
2 つのファンが強力な冷却性能を提供し、ゲーム機器を涼しく保ちます。スタイリッシュで合理化されたデザインで優れたゲーム体験を提供するために最適化されています。
付属品1 x Quick Installation Guide
寸法267 x 130 x 48 mm
対応DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6
機能マルチビュー:4
インターフェース1 x HDMI 2.03 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、メモリー:256-bit
メモリーGDDR6 16GB
解像度Digital Max Resolution: 7680x4320
正味質量(g)820
保護機能HDCP:対応
電源容量(W)推奨PSU:650
周波数(MHz)エンジンクロック:Base Clock: 2150
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様電源コネクター:2×8-pin
メモリークロック16 Gbps
搭載品グラフィックスコア:Intel Arc A750
バス仕様規格:PCI Express4.0 x16
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
デュアルファンデザイン。スタイリッシュなメタルバックプレート。ストライプ軸流ファン。超薄型ヒートパイプ。0dB 静音冷却。超合金グラフィックスカード
仕様●DirectX対応:12 Ultimate●Intel XMX Engines:512●OpenGL対応:4.6●アクセサリー:1 x Quick Installation Guide●エンジンクロック:2150 MHz●グラフィックスコア:Intel Arc A770 Graphics●マルチビュー:4●推奨PSU:650W●電源コネクター:2 x 8-pin
寸法(mm)271×132×48、2.4-slot
規格バス:PCI Express 4.0 x16
対応HDCP
インターフェース3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、1 x HDMI 2.1、Designed for DP 2.0、 certification pending VESA CTS Release.
メモリー16GB GDDR6
解像度Digital Max Resolution: 7680x4320
正味質量(g)785
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック17.5 Gbps
メモリーインターフェイス256-bit
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】16+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI DP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクター】Mini-ITX。【メモリ仕様】2 x DDR5 DIMM Slots。【電源Phase】8+2+1 Power Phase Dr.MOS。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16。【USB】6 USB 2.0 (4 Rear 2 Front)1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Front)2 USB 3.2 Gen1 Type-A (Front)1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear)3 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear)。【SATA】3。【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax WiFi 6E + Bluetooth。【LAN】Phantom Gaming 2.5G LAN
仕様●メモリタイプ:2 x DDR5 DIMM Slots●CPUスロット:AM5●グラフィック機能:あり
形状MiniITX
チップセットAMD B650
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
【ソケット】AM4。【チップセット】AMD B550。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4xDDR4。【電源】14。【GPU機能】none。【グラフィック出力】HDMIDP。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16。【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)。【無線LAN】-
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
【GPU】RX7600。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】2755MHz( Boost Clock)。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】18Gbps。【出力】DP×3 HDMI x1。【補助電源】8pin x1
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
関連キーワード