カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • RS PRO(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SPARKFUN(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • DUCATI(1)
  • Promise(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asustor」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUSTOR XPANSTOR 12R専用HDDトレイ ASUSTORASUSTOR XPANSTOR 12R専用HDDトレイASUSTOR
3,898税込4,288
1個
62日以内出荷
・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」搭載用ブラックHDDトレイロック・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」専用
内容AX-トレイロック、3.5インチHDD用、ブラックHDDトレイロック保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー専用トレイ
ASUSTOR XPANSTOR 12R専用電源ユニット ASUSTORASUSTOR XPANSTOR 12R専用電源ユニットASUSTOR
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」搭載用冗長電源ユニット・容量:650W
内容650W冗長電源ユニット保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーオプション電源
ASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニット ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS拡張ユニットASUSTOR
619,800税込681,780
1個
62日以内出荷
・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」・ソフトウェア「Storage Manager」で簡単に管理・650W の冗長電源を2基、ホットスワップ対応のファンを3基搭載し、全体的な運用効率と耐障害性を向上・ベイ数:12・対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5SATA 3 HDD・5年保証
仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2質量(kg)13.15品名Xpanstor 12R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647入力電圧(V)100 to 240 AC動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)5~95(non-condensing)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EACベイ数12電源ユニット650W x2
オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット ASUSTORオールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ12 x M.2 NVMe slotsLANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
AS540T ストレージ非搭載NASキット ASUSTORAS540T ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
M.2 SSD 4つのNASとしても使える。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし、M.2 SSDで1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
LOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット ASUSTORLOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
2.5GbEを2ポート、10GbEポートを2ポート搭載した法人向けNAS。キャッシュ用M.2SSDスロットを2つ搭載し、フロントホットスワップに対応。
保証期間保証3年使用CPUIntel ATOM C3538 2.1GHz Quad-CoreRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8 SO-DIMM DDR4(8GB x1, Max 16Gb x2)LANポート:2 ×10G (10G/1G) 2 × 2.5G (2.5G/1G)
AS670 ストレージ非搭載NASキット ASUSTORAS670 ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷
CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能です。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット ASUSTORオールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ6 x M.2 NVMe slotsLANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
LOCKERSTOR 8 Gen3 8ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 8 Gen3 8ベイASUSTOR
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
LOCKERSTOR 6 Gen3 6ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 6 Gen3 6ベイASUSTOR
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます
LOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイASUSTOR
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイASUSTOR
959,800税込1,055,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor 16R Pro Gen2 は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
LOCKERSTOR 12R Pro Gen2 2Uラック 12ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 12R Pro Gen2 2Uラック 12ベイASUSTOR
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor 12R Pro Gen2は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
LOCKERSTOR 10 Gen3 10ベイ ASUSTORLOCKERSTOR 10 Gen3 10ベイASUSTOR
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
FLASHSTOR 6 Gen2 6ベイ ASUSTORFLASHSTOR 6 Gen2 6ベイASUSTOR
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
FLASHSTOR 12 Pro Gen2 12ベイ ASUSTORFLASHSTOR 12 Pro Gen2 12ベイASUSTOR
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
ASUSTOR NAS DRIVESTOR Pro Gen2 ASUSTORASUSTOR NAS DRIVESTOR Pro Gen2ASUSTOR
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
タワー型NAS。Quad-Core 1.7GHz CPU 2.5GbE Port 2GB DDR4(Diskless)。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら