カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • SPARKFUN(34)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(31)
  • ホンダ(13)
  • RS PRO(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • みんなのラボ(9)
  • 三菱ふそう(6)
  • HAMMOND(6)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • スイッチサイエンス(5)
  • EPSON(4)
  • INFINEON(3)
  • STMicro(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • ニッサン(2)
  • ミツビシ(2)
  • NXP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbed」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」ASUSTOR
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」・M.2 NVMe スロット × 12基搭載・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・10Gb LAN × 2基搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:48.3×308.26×193mm・重量:1.45kg
寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」ASUSTOR
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・ECCメモリ対応・10Gb LAN搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:48.3×308.26×193mm・重量:1.4kg
寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTORASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」ASUSTOR
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・M.2 NVMe スロット × 4基搭載・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・Wake on LAN、Wake on WAN対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:215.5×293×230mm・重量:6.45kg
寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)58.5/2.4インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTORASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」ASUSTOR
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・M.2 NVMe スロット × 4基搭載・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10基搭載・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・Wake on LAN、Wake on WAN対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:215.5×293×230mm・重量:6.55kg
寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.55消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTORASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」ASUSTOR
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・M.2 NVMe スロット × 4基搭載・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・Wake on LAN、Wake on WAN対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:185.5×170×230mm・重量:3.2 kg
寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」 ASUSTORASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」ASUSTOR
319,800税込351,780
1台
32日以内出荷
・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)・M.2 NVMe スロット × 4基搭載・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載・USB4 (Type-C) × 2搭載・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載・WORM (Write Once Read Many)対応・Wake on LAN、Wake on WAN対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・寸法:185.5×233×230mm・重量:4.6 kg
寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W