カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • 富士通(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • QNAP(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • アドテック(3)
  • エレコム(2)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • Panram(パンラム)(2)
  • Apacer(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
  • SK11(1)
  • AGI(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-dimm ddr4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

    ASUSTOR
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
    寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」

    ASUSTOR
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
    寸法(mm)163.5×108×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1電源65W AC Adapter型番AS6702T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」

    ASUSTOR
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
    寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • AS540T ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    AS540T ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSD 4つのNASとしても使える。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし、M.2 SSDで1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」

    ASUSTOR
    349,800税込384,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    469,800税込516,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.55kg
    寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.55消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10電源ユニット250W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg
    寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」

    ASUSTOR
    429,800税込472,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.45kg
    寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)58.5/2.4インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8電源ユニット250W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」

    ASUSTOR
    369,800税込406,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×233×230mm。・重量:4.6 kg
    寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W