5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ6 x M.2 NVMe slots LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ12 x M.2 NVMe slots LANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能。3.5"ホットスワップベイx2モデル
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD4 x M.2 NVMe slots LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能。3.5"ホットスワップベイx6モデル
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ6 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD4 x M.2 NVMe slots LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能。3.5"ホットスワップベイx4モデル
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD4 x M.2 NVMe slots ベイ数4 LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷