4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ12 x M.2 NVMe slots LANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB) ストレージ6 x M.2 NVMe slots LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷