73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。プロ仕様のモニタリング用に設計されたモデル。17ポイントの3D LUTを搭載。キャンセル不可品
1台
11,980 税込13,178
欠品中

1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

BLACKMAGICDESIGNDeckLink IP/SDI HD
DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE ST 2110に準拠しています。 この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定しています。 また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用されます。 DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応しています。 SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることです。 また、DeckLink IPはマルチキャストにも対応。 これは、ビデオ、オーディオ、補助データを単一のソースから複数の送信先に送信できる極めて効率的な方法です。
仕様●製品タイプ:その他インターフェース●仕様:【接続】●SDIポート:双方向12-bit SD/HD x2。入力/出力を個別に設定可能、16チャンネルオーディオ(SDおよびHDにエンベデッド)●10Gイーサネットポート:10G BASE-T x1、10Gイーサネット。2つの入力チャンネルと2つの出力チャンネルに対応。それぞれ1080p60までをサポートし、16オーディオチャンネルに対応。●同期出力:3値シンクまたはブラックバースト●コンピューターインターフェース:PCI Express 4レーンジェネレーション2。4、8、16レーンPCI Expressスロットに対応●対応コーデック:AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-PAL、DVCPRO50、DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4●インストール:PCI Expressフルハイト●消費電力:10ワット●同梱物:DeckLink IP/SDI HD、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)●保証:3年限定メーカー保証●コード番号:B0I00D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7478-46
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

。プロ仕様のモニタリング用に設計されたモデル。17ポイントの3D LUTを搭載。電源有。キャンセル不可品
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

。世界最小、放送品質の双方向コンバーター。SDIからHDMI、HDMIからSDIに、異なるフォーマットでも同時に変換可能。電源有。キャンセル不可品
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

。世界最小、放送品質の双方向コンバーター。SDIからHDMI、HDMIからSDIに、異なるフォーマットでも同時に変換可能。キャンセル不可品
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

Mini Converter SDI to HDMI 6GはSDHD3G Level A/Level B6G-SDIビデオソースからSDHDUltra HDビデオフォーマットのHDMIへの変換に必要なすべての機能を搭載しています。また。キャンセル不可品
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

。HDMIカメラやコンピューターをプロ仕様のSDI機器に接続するのに最適。2つの3G-SDI出力を搭載しており、Level AまたはLevel Bフォーマットに設定可能。電源有。キャンセル不可品
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

Black Magic Design Power Supply - Micro Converter 5V10W USBC。キャンセル不可品
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

BLACKMAGICDESIGNDecklink Duo 2 BDLKDUO2
DeckLink Duo 2は4系統の独立した3G-SDI接続を搭載。1080p60までのSD/HD-SDIフォーマットに対応したPCIeキャプチャー・再生カードです!4系統の独立したキャプチャー・再生を1枚のカードで実現します!完全なカスタマイズが可能でメディア再生システムマルチスクリーン・デジタルサイネージ・サーバー複数のチャンネルをリアルタイムでキャプチャーするシステムなどに最適です!。キャンセル不可品
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

。HDMIカメラやコンピューターをプロ仕様のSDI機器に接続するのに最適。2つの3G-SDI出力を搭載しており、Level AまたはLevel Bフォーマットに設定可能。キャンセル不可品
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ポータブルなThunderbolt 3対応キャプチャー・再生ソリューション。場所を問わず持ち運びが可能でハイエンドのプロジェクトにも十分対応できる機能を備えている。Thunderbolt 3テクノロジーに対応。データが最大40 Gb/sで転送できる。キャンセル不可品
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷


1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

BLACKMAGICDESIGNDV/RES/AAAPNLMIC/JA
RoHS
BMD DaVinci Resolve Micro Color Panel (JA) DV/RES/AAAPNLMIC/JA
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

BLACKMAGICDESIGNBDLKHCPRO8K12GG2
RoHS
BMD DeckLink 8K Pro G2 BDLKHCPRO8K12GG2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2は、通常サイズのカメラを設置するスペースのないセットにカメラを配置できる完璧なソリューションです!人気のMFTレンズマウント、低照明条件で優れた能力を発揮する4Kイメージセンサー、シネマライクなカラーサイエンスに対応。非常に小型でありながら、フルサイズのスタジオカメラの機能を搭載しています。12G-SDIを搭載しており、2160p60までのHDとUltra HDに対応。内蔵のカラーコレクターとレンズは、SDIおよびHDMI接続で操作できます。Blackmagic RAWをUSBディスクに収録することも可能。また、Blackmagic Micro Studio Camera 4KはLogガンマを使用しており、放送品質より遥かに高い画質が得られるため、カラーコレクションを適用したシネマライクなルックをすべてカメラ内で作成できます
仕様●レンズコントロール:アイリス、フォーカス、ズーム(対応レンズ使用時)●デュアルネイティブISO:0dBおよび18dBゲイン●メタデータサポート:電子マイクロフォーサーズレンズからレンズデータを自動的に追加。カメラ設定、モーションセンサーデータ、スレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を自動記録。3D LUTもBlackmagic RAWファイルのメタデータにエンベッド可能。●マイク:内蔵スピーカー●ストレージタイプ:USB-C 3.1 Gen 1拡張ポート×1、外付けメディア用●ネットワーク管理:NTP/FTP/Web Media Manager/SMB●カラーコレクター:DaVinci YRGB 接続●SDIビデオ入力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIビデオ出力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIレート:3G、6G、12G。●HDMI2.0ビデオ出力:1●HDMIビデオ出力:HDMIタイプA出力×1。HDMI出力は常にHD(最大1080p60)●アナログオーディオ入力:3.5mmステレオ入力×1、タイムコード入力にも使用可能●リファレンス入力:カメラのプログラムSDI入力●SDIオーディオ出力:2chのプログラムオーディオ(3G/6G/12G-SDIにエンベッド)。●HDMIオーディオ出力:2チャンネル(48 kHz、24-bit)●リモートコントロール:SDI、HDMI、USBイーサネット(適切なアダプターを使用)を介したリモートカメラコントロール●コンピューターインターフェース:USBタイプC 3.1 Gen 1拡張ポート×1(5Gb/sまで)、外付けメディアへの収録、Focus DemandおよびZoom Demandの接続用。ソフトウェアアップデートはUSB-Cポートを使用 センサー寸法(mm)17.78×10(フォーサーズ) コントロールコントロールボタン×5(Set、Up、Down、Menu、Power) 解像度3840×2160(Ultra HD)60fpsまで フォーカス互換性のあるレンズでオートフォーカスが可能 フレームレート23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fps。オフスピードフレームレートは60fpsのUltraHDまで レンズマウントアクティブ方式MFTマウント ダイナミックレンジ13ストップ 対応コーデックBlackmagic RAW 固定ビットレート 3:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 5:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 8:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 12:1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q0、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q3、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

Mini Converter HDMI to SDI 6GはSDHD3G6G-SDIのHDMIデバイスからSDHDUltra HDビデオフォーマットのSDIビデオへの変換に必要なすべての機能を搭載しています。3G-SDI出力はLevel A/Level Bから選択できます!HDMI。キャンセル不可品
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1台
58,880 税込64,768
8日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷


1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

関連キーワード