1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)軸受内輪プーラーキット
RoHS
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。 トラスコ品番566-0973 セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース) 厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10 爪の届く長さ(mm)39455560 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28 六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
109,800 税込120,780
翌々日出荷