「内径12mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0176
アズワン品番65-7955-24
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 17 mm、外径が 47 mm、幅が 14 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8744
アズワン品番65-7925-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7186
アズワン品番65-7858-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 55 mm、幅 20 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8733
アズワン品番65-7923-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 165 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:15mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16.5mm●コード番号:207-8604
アズワン品番65-7929-17
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0177
アズワン品番65-7935-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 16 mm、外径は 24 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:17.5mm●コード番号:207-8750
アズワン品番65-7933-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 105 mm、外径は 225 mm、幅は 49 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2218
アズワン品番65-7944-90
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2304
アズワン品番65-7947-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2251
アズワン品番65-7869-40
1個
¥379
税込¥417
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:45kN●コード番号:237-2252
アズワン品番65-7866-52
1個
¥469
税込¥516
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容アキシアル荷重:28500N●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2270
アズワン品番65-7866-51
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様●内径:12mm●外径:33mm●静的許容ラジアル荷重:17kN●コード番号:237-2291
アズワン品番65-7868-14
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6682
アズワン品番65-7951-93
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6681
アズワン品番65-7951-70
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6683
アズワン品番65-7906-26
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6752
アズワン品番65-7906-82
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0173
アズワン品番65-7928-21
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 82 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:207-8798
アズワン品番65-7928-77
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:209-1965
アズワン品番65-7943-01
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178
アズワン品番65-7924-03
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 22.9 mm、外径 40 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:22.9mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1520
アズワン品番65-7949-88
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179
アズワン品番65-7933-15
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211
アズワン品番65-7955-74
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 95 mm、外径 170 mm、幅 32 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2196
アズワン品番65-7948-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 22.1 mm、外径 40 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:22.1mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1519
アズワン品番65-7958-38
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:10mm●外径:14mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0191
アズワン品番65-7937-35
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2233
アズワン品番65-7947-68
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質SAE304(ステンレス鋼)
使用方法組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867
アズワン品番65-7942-38
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9976
アズワン品番65-7933-27
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 12 mm、外径は 16 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:105mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:49mm●コード番号:209-2289
アズワン品番65-7948-29
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベア
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6293
アズワン品番65-7922-40
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
。SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1868
アズワン品番65-7941-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11.4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6335
アズワン品番65-7926-63
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6608
アズワン品番65-7926-27
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7081
アズワン品番65-7928-09
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7084
アズワン品番65-7930-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ