カテゴリ

  • メカニカル部品(1,163)
    • ベアリング(軸受)(1,163)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(11)
  • HEIKO(4)
  • TRUSCO(91)
  • (2)
  • IKO(日本トムソン)(170)
  • 光モール(1)
  • アズワン(29)
  • NTN(エヌティーエヌ)(419)
  • ユニセイキ(5)
  • BeHAUS(1)
  • ニッコー(4)
  • 京セラ(1,270)
  • NSK(日本精工)(1,215)
  • 三菱マテリアル(1,071)
  • 住友電工ハードメタル(916)
  • タンガロイ(649)
  • RS PRO(628)
  • イスカル(560)
  • NB(日本ベアリング)(335)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円筒」の検索結果

1,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm42mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mmSKF(日本エスケイエフ)
2,288税込2,517特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 42 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6366アズワン品番65-7932-53
ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867アズワン品番65-7942-38
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ローラーベアリング 内径30mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径30mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1507アズワン品番65-7952-01
カムフォロア スタッド ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ)カムフォロア スタッド ローラ直径19mmSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940アズワン品番65-7945-50
ボールベアリング90mm115mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm115mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 115 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:115mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7105アズワン品番65-7927-23
ボールベアリング9mm26mm 自動調心129 TN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング9mm26mm 自動調心129 TN9SKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 9 mm 及び外径 26 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:9mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1786アズワン品番65-7945-73
ボールベアリング35mm55mmW 61907-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm55mmW 61907-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 55 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0470アズワン品番65-7936-51
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:56.7mm●深さ:57.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4550アズワン品番65-7902-81
ボールベアリング8mm16mm628/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm628/8-2ZSKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8238アズワン品番65-7924-26
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045アズワン品番65-7899-10
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6SKF(日本エスケイエフ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0429アズワン品番65-7934-34
ボールベアリング12mm30mm16101-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1868アズワン品番65-7941-78
ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4ASKF(日本エスケイエフ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428アズワン品番65-7929-90
ボールベアリング30mm72mm 深溝361206 R SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm 深溝361206 RSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0309アズワン品番65-7929-86
ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mmSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0117アズワン品番65-7933-88
ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
欠品中
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 20 mm、外径 47 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1746アズワン品番65-7956-09
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mmSKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●コード番号:209-2288アズワン品番65-7943-29
ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2267アズワン品番65-7947-90
ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mmSKF(日本エスケイエフ)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260アズワン品番65-7945-99
ローラーベアリング 内径105mm レース幅49mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径105mm レース幅49mmSKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 12 mm、外径は 16 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:105mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:49mm●コード番号:209-2289アズワン品番65-7948-29
ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 15 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2254アズワン品番65-7954-91
ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 20 mm、外径は 37 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2293アズワン品番65-7944-89
ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mmSKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 55 mm、外径 60 mm、幅 35 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●コード番号:209-2290アズワン品番65-7946-89
ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、55 mm で、外径は 100 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2292アズワン品番65-7944-60
ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364アズワン品番65-7955-52
ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 65.0 mm、幅は 18.85 mm です。ベアリングスチールベアリング材 公称接触角: 14.08 °
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2255アズワン品番65-7944-17
ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 33 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2384アズワン品番65-7947-99
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 66.95 mm、幅は 26.88 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2266アズワン品番65-7942-68
...
大型円筒特集