接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:209-1965
アズワン品番65-7943-01
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 22.9 mm、外径 40 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:22.9mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1520
アズワン品番65-7949-88
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499
アズワン品番65-7950-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 22.1 mm、外径 40 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:22.1mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1519
アズワン品番65-7958-38
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 40 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:24mm●コード番号:207-8809
アズワン品番65-7921-71
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 40 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20.5mm●コード番号:209-2222
アズワン品番65-7955-98
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2233
アズワン品番65-7947-68
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6616
アズワン品番65-7922-02
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7115
アズワン品番65-7934-74
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7113
アズワン品番65-7921-36
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098
アズワン品番65-7936-46
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7112
アズワン品番65-7934-62
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7100
アズワン品番65-7922-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径が 17 mm と外径 40 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1891
アズワン品番65-7957-42
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 18 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:40mm●静定格荷重:1460N●動定格荷重:1050N●内径:18mm●コード番号:208-0358
アズワン品番65-7929-77
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305
アズワン品番65-7931-19
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0476
アズワン品番65-7937-08
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 90 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 95 mm、幅 40 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8748
アズワン品番65-7921-05
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2270
アズワン品番65-7948-28
1個
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 47 mm、幅 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2320
アズワン品番65-7947-81
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 68 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2273
アズワン品番65-7943-64
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 45 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2323
アズワン品番65-7950-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1452
アズワン品番65-7950-33
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 62 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●コード番号:209-2291
アズワン品番65-7947-50
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2024
アズワン品番65-7946-05
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311
アズワン品番65-7948-59
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 55 mm、幅 20 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8733
アズワン品番65-7923-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:209-1970
アズワン品番65-7955-28
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 33 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8705
アズワン品番65-7935-24
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 50 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:45mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8737
アズワン品番65-7926-31
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 23 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:207-8621
アズワン品番65-7954-79
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です テ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8428
アズワン品番65-7922-07
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8425
アズワン品番65-7929-15
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6347
アズワン品番65-7927-84
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343
アズワン品番65-7923-10
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6327
アズワン品番65-7925-48
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575
アズワン品番65-7883-19
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6312
アズワン品番65-7921-50
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ