カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
    • グリースガン(1)
    • グリース用注入器用交換部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(11)
  • BOLL(4)
  • BeHAUS(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • エスコ(159)
  • コンパル(2)
  • KTC(21)
  • TRUSCO(91)
  • ヤマダコーポレーション(64)
  • ザーレン(42)
  • シマテック(29)
  • PERMA(26)
  • エーゼット(13)
  • JTC(13)
  • VISHAY(11)
  • パルサールブ(11)
  • アズワン(10)
  • RS PRO(10)
  • KWK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注入器」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン SKF(日本エスケイエフ)グリースガンSKF(日本エスケイエフ)
4,698税込5,168
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
用途農業、工業、建設業個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースメーター LAGM 1000E SKF(日本エスケイエフ)グリースメーター LAGM 1000ESKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1台(1本)
翌々日出荷
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1台(1本)
予約販売
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1台(1本)
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1台(1本)
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250SKF(日本エスケイエフ)
5,598税込6,158
1式(1本)
翌日出荷
TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。
用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1台(1本)
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9671幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1台(1本)
予約販売
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1-12ヶ月で設定トラスコ品番578-9675幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧内蔵電池保護等級IP 68取付ねじR 1/4給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)125RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1台(1本)
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1台(1本)
翌日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント) SKF(日本エスケイエフ)自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント)SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1本(125mL)
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500接続口径R1/4質量(g)約200(潤滑剤含む)使用温度範囲(℃)-30~140接続ねじR1/4ちょう度2保護等級IP68定格使用時間1~12ヶ月防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa最大圧力(bar)5(起動時)駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油保管温度(℃)20危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら