カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • 廣杉計器(135)
  • ハンマーキャスター(58)
  • SMC(32)
  • NSK(日本精工)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • ニッサン(15)
  • 日野自動車(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 泰和電器(10)
  • バンドー化学(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • UK(三宝)(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ナベヤ(5)
  • 富士インパルス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「315e」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):55●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●保持器案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:マレーシア●コード番号:387-3468アズワン品番67-2365-99
球面ころ軸受 21000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 21000番台SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から66日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5470アズワン品番67-2371-53
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
20,898税込22,988
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
39,698税込43,668
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2125アズワン品番65-7941-70
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:207-8515アズワン品番65-7924-81
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274アズワン品番65-7944-37
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8519アズワン品番65-7928-55
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●コード番号:207-8398アズワン品番65-7925-77
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8400アズワン品番65-7933-52
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2127アズワン品番65-7952-86
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2126アズワン品番65-7947-75
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:207-8653アズワン品番65-7926-85
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:55mm●コード番号:207-8517アズワン品番65-7935-02
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 N型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 N型SKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
bs5315特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bs5315