カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ニチバン(4)
  • RS PRO(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日東電工(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • リンレイテープ(1)
  • StarTech.com(1)
  • Seeed Studio(1)
  • QYSEA Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m expp」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKFIts high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs lowThe bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service lifeAs its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challengesThe sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting outThis decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143アズワン品番65-7956-86
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ