カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6202-2z」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング15mm35mmW 6202-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mmW 6202-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,180税込11,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0475アズワン品番65-7933-60
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C2 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C2

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,089税込2,298
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7088アズワン品番65-7930-31
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA201

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,680税込20,548
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7089アズワン品番65-7930-33
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA228 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/VA228

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7090アズワン品番65-7948-39
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7109アズワン品番65-7921-87
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6333アズワン品番67-2368-57
  • ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,189税込3,508
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091アズワン品番65-7934-14