カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- NSK(日本精工)(13)
- Kawasaki(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- CAMDENBOSS(5)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 富士電機(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝(2)
- エスコ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- RS PRO(1)
「6205 c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥419税込¥4611個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6650アズワン品番65-7925-58
ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6647アズワン品番65-7932-16
ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6483アズワン品番65-7932-11
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥529税込¥5821個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥569税込¥6261個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥509税込¥5601個当日出荷から60日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。