カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- ホンダ(12)
- NSK(日本精工)(11)
- NACHI(不二越)(8)
- トヨタ(3)
- セルスター(2)
- 三菱(2)
- Fit'z(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- Canon(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「7006c」の検索結果

ボールベアリング30mm55mm アンギュラ・コンタクト7006 CD/P4A
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8kN●動定格荷重:14.3kN●コード番号:207-5566アズワン品番65-7936-68