カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- M5Stack(4)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- onsemi(7)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(8)
- SMC(5)
- STMicro(11)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- テザック(1)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
- ホンダ(1)
- メディカルプロジェクト(2)
- リヒトラブ(2)
- 三木プーリ(6)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「78m05」の検索結果

単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥349税込¥3841個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0078アズワン品番67-2366-63