カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • APRESIA Systems(27)
  • アライドテレシス(4)
  • RS PRO(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • TOA(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SIEMENS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apresia」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MASKF(日本エスケイエフ)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loadsIts robust build makes it a good choice for demanding high-speed applicationsHigh-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operationThis optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environmentsIts heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosionIts cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greasesAs a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ