カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
  • SPARKFUN(48)
  • BELKIN(ベルキン)(29)
  • RS PRO(16)
  • コミネ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • SIEMENS(5)
  • SICK(4)
  • Festo(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • ラムマウント(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arg tone」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearingsIt wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic dischargeBearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speedsAs they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm アンギュラ・コンタクト7226 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisThis means it can safely handle the pressure from simultaneous loadsAs this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperatureIt meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic dischargeThis type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durabilityTheyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:193kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:186kN●コード番号:207-5503アズワン品番65-7892-72
ボールベアリング160mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング160mm200mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKFIts designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial directionIts constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service lifeAs it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safetySingle direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force appliedYoull find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodateTheyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seatIt adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerancesYou can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile optionThe sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaftWhen using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismountThis means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaftIts also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable serviceYoull find it commonly used in electric generators and motorsKnown as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unitThis prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenanceThe bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finishAre INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322 M/C3 When youre looking for a bearing that can handle a large load at a high operating speed, turn to SKFs deep-groove, single-row ball bearingIt can be used at speeds of up to 5,300 rpm and handles loads of up to 11.1 kgThis low-maintenance choice operates quietly and meets electrostatic control standards laid out by both the EU and UKYoull find this common bearing type being used in heavy industrial equipment machinery, such as wind turbines, conveyors and railway equipment, with parts that rotate at high speeds. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 50 mm Application Information Food and beverage industries Automation systems Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings can support both radial and axial loads, so they can be used where pressure will be applied to a shaft both along its length and from the sideThey operate with minimal friction, so theyre long-lasting and arent at risk of overheating.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●ケージ材質:真鍮●コード番号:207-5374アズワン品番65-7892-88
ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4SKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKFThe smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is neededAs this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearingTheyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearingWhat kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speedsThey can take a radial load combined with a limited axial load.
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52
ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loadsThe roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housingIt contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mountingThis model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignmentIts also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474アズワン品番65-7926-39
ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M/C3 Looking for an energy-efficient bearing to support fast-rotating mechanical components The low-friction design of this deep-groove ball bearing from SKF reduces power use and cuts down on noiseIt als
仕様●内径:180mm●外径:280mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:200000N●動定格荷重:190000N●コード番号:207-6941アズワン品番65-7932-82
ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same timeAs the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficultyThis, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNoWhen used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction onlyTo support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MASKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is presentIt has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loadsIt has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longerThanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environmentsIt keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating partsYoull find them in heavy industry, for example in the energy sectorWhy is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forcesIt can also be affected by solvents, coolants and lubricantsThis means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72
ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBMSKF(日本エスケイエフ)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one directionThe raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axisAs the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearingIts built for universal matching, making it simple to installBecause of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and waterWhat is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choiceIt combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service lifeThe bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in frictionThis removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higherNoise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lowerReduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ