カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(2)
  • SPARKFUN(36)
  • RS PRO(34)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • カーシーカシマ(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • アズワン(3)
  • ADVANTEC(3)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • SICK(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Seeed Studio(2)
  • Avaya(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av check」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MASKF(日本エスケイエフ)
749,800税込824,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essentialIts machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication wellThis means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supplyBrass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situationsThe material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checksThat makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearingYoull find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
av check特集