カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(53)
- イスカル(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 東芝(5)
- エレコム(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- TKG(1)
- Kawasaki(1)
- INA(1)
- NUVO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- INFINEON(1)
- AUTOGLYM(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝ライフスタイル(1)
- ブランドをもっと見る
「axk」の検索結果

ローラーベアリング 内径35mm レース幅2mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2188アズワン品番65-7866-28
ローラーベアリング 内径70mm レース幅4mm
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:70mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:4mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0140アズワン品番65-7943-22
ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138アズワン品番65-7931-94
ローラーベアリング 内径55mm レース幅3mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と P仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0139アズワン品番65-7924-95