カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 三菱ふそう(21)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • タンガロイ(10)
  • イスカル(9)
  • SMC(9)
  • ホンダ(6)
  • パール金属(6)
  • ニッサン(5)
  • SPARKFUN(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • JTC(4)
  • 富士電線工業(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • トヨタ(4)
  • RS PRO(4)
  • 市場(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3-72」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm72mm6404/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm72mm6404/C3SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 20 mm、外径は 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:20mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5395アズワン品番65-7922-84
ボールベアリング30mm72mm2306/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm2306/C3SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9791アズワン品番65-7929-98
ボールベアリング35mm72mm3207 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm3207 A/C3SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9868アズワン品番65-7930-26
ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9871アズワン品番65-7930-21
ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665アズワン品番65-7934-06
ボールベアリング35mm72mm62207-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm62207-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6624アズワン品番65-7927-22
ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm62306-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
13,698税込15,068
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8218アズワン品番65-7934-09
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9542アズワン品番65-7985-59
ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJNSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6511アズワン品番65-7924-64
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9545アズワン品番65-7978-11
ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9869アズワン品番65-7927-64
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7081アズワン品番65-7856-89
ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7048アズワン品番65-7856-48
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1907アズワン品番65-7952-65
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9595アズワン品番65-7977-53
ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm3306 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927アズワン品番65-7932-31
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型の案内輪●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1456アズワン品番67-2365-55
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ