カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SMC(31)
  • KEMET(24)
  • YAGEO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • タカギ(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • JTC(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • KTM(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コノエ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3320」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9865アズワン品番65-7928-24
ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9869アズワン品番65-7927-64
ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896アズワン品番65-7926-42
ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ