カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • ノーリツ(3)
  • リビラック(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • SK11(2)
  • 前澤給装工業(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ホンダ(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • GoPro(1)
  • ニックス(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cchm」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ