カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(165)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(33)
  • MICROCHIP(29)
  • ABRACON(27)
  • ジェーシーエム(25)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • SMC(22)
  • KTM(22)
  • エレコム(17)
  • SIEMENS(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • GIVI(ジビ)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • コロプラスト(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • TRUSCO(11)
  • RS PRO(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は、55 mm で、外径は 100 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:209-2292アズワン品番65-7944-60
ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281アズワン品番65-7941-66
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274アズワン品番65-7944-37
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2284アズワン品番65-7947-05
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 48 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8690アズワン品番65-7925-44
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mmSKF(日本エスケイエフ)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2113アズワン品番65-7955-22
ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅41mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:41mm●コード番号:209-2137アズワン品番65-7956-07
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2127アズワン品番65-7952-86
ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mmSKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speedsIts designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extentThis means it can handle accidental shaft displacements and misalignmentsThe bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansionThe logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heatBrass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solventsHow do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mmSKF(日本エスケイエフ)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260アズワン品番65-7945-99
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2010アズワン品番65-7943-60
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mmSKF(日本エスケイエフ)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 45 mm、外径が 75 mm、幅が 16 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●コード番号:207-8683アズワン品番65-7933-79
ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-1992アズワン品番65-7948-36
ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mmSKF(日本エスケイエフ)
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 260 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1447アズワン品番65-7956-19
ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mmSKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2002アズワン品番65-7942-62
ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅23mmSKF(日本エスケイエフ)
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-1983アズワン品番65-7948-47
ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅50mmSKF(日本エスケイエフ)
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ。
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:530kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:210-1443アズワン品番65-7901-41
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2146アズワン品番65-7944-78
ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mmSKF(日本エスケイエフ)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2116アズワン品番65-7952-96
ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mmSKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1439アズワン品番65-7951-14
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1462アズワン品番65-7950-06
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
cmc特集