カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アイゼン(3)
- TRACO POWER(3)
- 住友重機械工業(2)
- パナソニックコネクト(2)
- アサダ(1)
- KTC(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- LV ENDMILL(1)
「ep-160」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3891アズワン品番67-2370-69
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):30●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4350アズワン品番67-2370-51
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):30●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5860アズワン品番67-2372-66
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5470アズワン品番67-2371-53
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。