カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • 住友重機械工業(77)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(20)
  • カーメックス(15)
  • TRUSCO(13)
  • MICROCHIP(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • コンサス(6)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • 工進(4)
  • Festo(4)
  • 日東工業(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • FACOM(3)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-25」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受グリースLGEP 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEP 2SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1缶
翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー重機、振動スクリーンクレーンホイール、シーブ鉄鋼業のワークロール軸受シール付き球面ころ軸受薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,158税込3,474
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4361アズワン品番67-2370-63
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):130●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5247アズワン品番67-2371-78
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4724アズワン品番67-2372-76
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5704アズワン品番67-2373-06
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4825アズワン品番67-2371-47
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
32,998税込36,298
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4120アズワン品番67-2370-37
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):18●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4988アズワン品番67-2371-85
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):15●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6098アズワン品番67-2372-52
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):62●幅(mm):24●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4759アズワン品番67-2372-89
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
ep-2 グリス特集