カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(4)
  • 土牛(3)
  • ケニス(3)
  • PICARD(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Estwing(3)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • エスコ(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • 福電(1)
  • ナリカ(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「estwing」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
ベアリング(軸受)カテゴリ