カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(12)
- Durbal(50)
- KANON(中村製作所)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- RS PRO(10)
- SMC(28)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- TRUSCO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イマオコーポレーション(14)
- イマダ(26)
- エスコ(33)
- コンドーテック(16)
- サンコー(三甲)(9)
- タナカ(12)
- ナベヤ(22)
- ホンダ(61)
- 大阪ジャッキ製作所(15)
- 水本機械製作所(90)
- ブランドをもっと見る
「kn20」の検索結果
特価
関連キーワード

ローラーベアリング 内径45mm レース幅36mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:153kN●行数:1●動定格荷重:160kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:20kN●コード番号:195-9648アズワン品番65-7979-87
ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:31kN●静定格荷重:50kN●全体長さ:51mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2773アズワン品番65-7891-14
ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:30kN●静定格荷重:42.5kN●全体長さ:107mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:231-4562アズワン品番65-7917-11
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2255アズワン品番65-7866-30
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2254アズワン品番65-7865-61
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:54mm●静的許容ラジアル荷重:51kN●コード番号:237-2276アズワン品番65-7866-38
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:22mm●静的許容ラジアル荷重:45.5kN●コード番号:233-0665アズワン品番65-7891-23
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:35mm●静的許容ラジアル荷重:140kN●コード番号:233-0661アズワン品番65-7891-27
ボールベアリング9mm20mm 深溝619/9-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 20 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.98kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7033アズワン品番65-7934-65
ボールベアリング20mm47mm 深溝6204/VA201
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:13.5kN●コード番号:207-6468アズワン品番65-7932-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら