カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • リーダー(1)
  • グリーンクロス(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 空研工業(10)
  • アールストーン(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • 象印チェンブロック(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エスコ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ハリケーン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MTO(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn95」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599アズワン品番65-7977-09
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634アズワン品番65-7950-97
ボールベアリング50mm95mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm95mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:170kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:81.9kN●コード番号:207-6314アズワン品番65-7935-54
ローラーベアリング 内径60mm レース幅18mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅18mmSKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:60mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:44kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:37.4kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:13000rpm●疲労限度荷重:5.3kN●コード番号:195-9656アズワン品番65-7979-88
ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mmSKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Cylindrical Roller Bearing, 95 mm ID, 170 mm OD - NU 2219 ECJ/C3 Choose this cylindrical roller bearing from SKF to accommodate heavy radial loads at high speedsThanks to its open-flanged design and super-smooth surface finish, the bearing is opt
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●材質:スチール●静定格荷重:375kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:325kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2054アズワン品番65-7945-31
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearingsIt wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic dischargeBearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speedsAs they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpmIt can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kgDeep-groove
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354アズワン品番65-7892-57
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクトQJ 319 N2MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクトQJ 319 N2MASKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:340kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:305kN●コード番号:208-0421アズワン品番65-7847-28
関連キーワード
重松 n95特集