カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(3,590)
  • 廣杉計器(328)
  • RS PRO(283)
  • SMC(282)
  • SAMTEC(206)
  • エスコ(139)
  • TRUSCO(138)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(111)
  • 日産ネジ(110)
  • 三木プーリ(109)
  • IKO(日本トムソン)(87)
  • KHK(小原歯車工業)(73)
  • 八幡ねじ(73)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • イマオコーポレーション(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(51)
  • 岩田製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 7mm」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
ボールベアリング25mm47mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
深溝メトリックボールベアリング - シールドSKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意用途情報食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
ボールベアリング20mm47mm6204/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204/C5SKF(日本エスケイエフ)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6644アズワン品番65-7925-04
ボールベアリング20mm47mm62204-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm62204-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6618アズワン品番65-7932-71
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6375アズワン品番65-7926-62
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6379アズワン品番65-7933-72
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6377アズワン品番65-7929-32
ボールベアリング20mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7102アズワン品番65-7925-64
ボールベアリング25mm47mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
13,698税込15,068
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:16.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6336アズワン品番65-7926-64
ボールベアリング20mm47mm3204 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 ASKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9848アズワン品番65-7922-24
ボールベアリング25mm47mm16005 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm16005SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 47 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1832アズワン品番65-7957-80
ベアリングユニットインサート 20mm 47mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 20mm 47mmSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:209-4240アズワン品番65-7957-06
ベアリングユニットインサート 20mm 47mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 20mm 47mmSKF(日本エスケイエフ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7248アズワン品番65-7861-33
ボールベアリング20mm47mm7204 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm7204 BEGAPSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
欠品中
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5437アズワン品番65-7893-65
ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmW 6005-2ZSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 25 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0448アズワン品番65-7933-68
ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 17 mm と外径が 47 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1789アズワン品番65-7947-78
ボールベアリング20mm47mm6204-RSH SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-RSHSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6478アズワン品番65-7928-45
ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm47mm61906-2RZSKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 47 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7045アズワン品番65-7924-31
ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:11.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0495アズワン品番65-7930-64
ボールベアリング30mm47mmW 61906-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm47mmW 61906-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm で、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0469アズワン品番65-7930-28
ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEPSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 17 mm、外輪軌道が 47 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.3kN●ケージ材質:ガラス繊維強化ポリアミドPA66●動定格荷重:15.9kN●コード番号:207-5510アズワン品番65-7893-61
ボールベアリング20mm47mm1726204-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm1726204-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリングは、内径 20 mm、外径 47 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1869アズワン品番65-7956-91
ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mmSKF(日本エスケイエフ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:19.05mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7245アズワン品番65-7860-04
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6645アズワン品番65-7927-56
ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5435アズワン品番65-7892-55
ボールベアリング20mm47mm 深溝6204/VA201 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 深溝6204/VA201SKF(日本エスケイエフ)
9,598税込10,558
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:13.5kN●コード番号:207-6468アズワン品番65-7932-20
ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4ASKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5425アズワン品番65-7927-25
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6474アズワン品番65-7935-18
ボールベアリング20mm47mm 深溝6204 TN9/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 深溝6204 TN9/C4SKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0650アズワン品番65-7868-25
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852アズワン品番65-7936-71
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23SKF(日本エスケイエフ)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6473アズワン品番65-7934-94
ボールベアリング20mm47mm ラジアル6204-2RSH/W64 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm ラジアル6204-2RSH/W64SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
欠品中
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7116アズワン品番65-7861-32
ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 20 mm、外径 47 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1746アズワン品番65-7956-09
ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト3204 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト3204 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0631アズワン品番65-7867-30
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6472アズワン品番65-7925-20
ボールベアリング17mm40mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mmSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7100アズワン品番65-7922-52
ボールベアリング17mm40mm6203-RSH SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mm6203-RSHSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7115アズワン品番65-7934-74
ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114アズワン品番65-7921-37
ボールベアリング17mm40mmW 6203-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mmW 6203-2ZSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0476アズワン品番65-7937-08